{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Typ krytí IP | IP63 | |
| Světelný tok max. ϕ | 1 200 lm | |
| Světelný výkon | 12 W | |
| Úhel vyzařování max. | 360 stupeň | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Výška celková H | 510 mm | |
| Materiál | hliník | |
| Typ upevnění | Magnet | |
| Svítivost nastavitelná | ne | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ne | |
| Nastavitelné zaostření | ne | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081321 6WDUO | |
| EAN / GTIN | 2050001945938 | |
| Číslo výrobce | PROLYX-2X6W | |
| Výrobce/odpovědná osoba | the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 Köln, Deutschland, www.less-n-more.com |