Staklių / darbo vietos šviestuvas 6WDUO

Prekės Nr.: 081321 6WDUO
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 63

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 63
Nominalioji įtampa 250 V
Šviesos stiprumas 12 W
Šviesos srautas 1 200 lm
Maitinimas Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Bendras aukštis 510 mm
Magnetinio pado ⌀ 83 mm
Produkto rūšis Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081321 6WDUO
EAN / GTIN 2050001945938
Gamintojo numeris PROLYX-2X6W

Aprašymas

Modelis:

LED juodas dirbtuvių šviestuvas iš aliuminio su mygtuku. Su lanksčiu guma dengtu kotu ir magnetiniu cokoliu.
LED dirbtuvių šviestuvas 2 × 6 W, šviestuvo galvutė su dviem 360° pasukamais šviesos moduliais.

Funkcija:

IP63: Yra apsauga nuo vandens čiurkšlės, iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Pastaba:

Papildomai prie magnetinio pagrindo galima užsisakyti fiksavimo gnybtą, sieninį laikiklį ir atraminę koją.