Maskin- / arbetsplatsbelysning 6WDUO

Art-nr: 081321 6WDUO
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 63

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 63
märkspänning 250 V
ljuseffekt 12 W
ljusflöde 1 200 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Ljuskällan utbytbar Nej
totalhöjd 510 mm
magnetfot-⌀ 83 mm
Produktslag Bordslampa / Arbetsplatslampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081321 6WDUO
EAN/GTIN 2050001945938
Tillverkarens nummer PROLYX-2X6W

Benämning

Utförande:

LED-verkstadslampor aluminium svart inklusive vippbrytare. Med gummerad flexaxel, inklusive magnetfot.
LED-verkstadsbelysning 2 × 6 watt, lamphuvud med två ljusmoduler som kan vridas 360° i lamphuvudet.

Funktion:

IP63: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Anmärkning:

Skruvklämma, vägghållare, bordsben och stativ kan på begäran beställas som komplement till magnetsockeln.