Zásuvková lišta IP44 5

Č. pol.: 081165 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet zásuviek 5
Dĺžka lišty 520 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Zloženie kábla 3G1,5
Trieda kábla H07RN-F
Dĺžka kábla 2 m
Počet zásuviek 230 V/16 A 5
Druh produktu Zásuvková lišta
Typ zástrčky Vstup F

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081165 5
EAN/GTIN 4007123647927
Číslo výrobcu 1889900205

Popis

Prevedenie:

Zásuvky chránené proti striekajúcej vode so samozatváracími sklopnými krytmi a tesniacimi krúžkami. Nerozbitné plastové puzdro odolné voči nárazom so stabilným závesným strmeňom.
  • S osvetleným bezpečnostným spínačom