Zásuvková lišta IP44, Počet zásuvek: 5

Artiklové číslo: 081165 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 1023
Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Rusko; Česko
Délka kabelu 2 m
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Barevný odstín, Žlutá Dopravní žlutá
Typ krytí IP IP44
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Žlutá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 2 m
Samozavírací ano
Počet přepínačů 1 ks
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 5
Jmenovité napětí, Zásuvka 230 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Druh produktu Zásuvková lišta
Rozsah použití vnitřní oblast; vnější oblast
Vlastnosti Víko dostupné; Vypínač; Odolné proti nárazu; Chráněno před postříkáním vodou; rukojeť; Integrovaná dětská pojistka
Materiál pouzdra plast
Šířka pouzdra 520 mm
Materiál kabelu guma
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081165 5
EAN / GTIN 4007123647927
Číslo výrobce 1889900205
Výrobce/odpovědná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Provedení:

Zásuvky odolné proti stříkající vodě se samozavíracími víčky a těsnicími kroužky. Plastové pouzdro odolné vůči nárazu a prasknutí se stabilním závěsným třmenem.
  • S osvětleným bezpečnostním spínačem