Elektros lizdų ilgintuvas IP44, Elektros lizdų skaičius: 5

Prekės Nr.: 081165 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
281 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Elektros lizdų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 1023
Įvesties kištuko tipas F
Tinka šalims Austrija; Belgija; Lenkija; Nyderlandai; Prancūzija; Rusija; Vokietija; Čekija
Laido ilgis 2 m
Kabelio klasė H07RN-F
Kabelio sandara 3G1,5
Spalvų tonai, geltona Eismo geltona
IP apsaugos klasė IP44
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva geltona
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Kabelio ilgis 2 m
Savaime užsidaro taip
Jungiklių skaičius 1 vnt.
Kištuko tipas F
Skaičius, kištukas 5
Vardinė įtampa, kištukas 230 V
Vardinė srovė, kištukas 16 A
Produkto rūšis elektros lizdų ilgintuvas
Paskirtis išorė; vidus
Savybės yra dangtis; įjungimo / išjungimo jungiklis; atspar. smūgiams; su apsauga nuo drėgmės; rankena; integruota apsauga nuo vaikų
Korpuso medžiaga iš plastiko
Korpuso plotis 520 mm
Kabelio medžiaga guminis
Jungties tipas kištukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081165 5
EAN / GTIN 4007123647927
Gamintojo numeris 1889900205
Gamintojas / atsakingas asmuo Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germany, www.brennenstuhl.de

Aprašymas

Modelis:

Nuo drėgmės apsaugoti lizdai su automatiškai užsidarančiais dangteliais ir tarpinėmis. Smūgiams ir lūžiams atsparus plastikinis korpusas su pakabinimo laikikliu.
  • su apšviestu apsauginiu jungikliu