Steckdosenleiste IP44, Anzahl Steckdosen: 5

Artikel-Nr.: 081165 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
255 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 1023
Steckertyp Eingang F
passend für Länder Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Russland; Tschechien; Österreich
Kabellänge 2 m
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 3G1,5
Farbton, gelb Verkehrsgelb
IP Schutzart IP44
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe gelb
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Länge Kabel 2 m
Selbstschließend ja
Anzahl Schalter 1 St.
Steckdose Typ F
Anzahl, Steckdose 5
Nennspannung, Steckdose 230 V
Nennstrom, Steckdose 16 A
Produktart Steckdosenleiste
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Eigenschaften Deckel vorhanden; Ein-/Ausschalter; Schlagfest; Spritzwassergeschützt; Tragegriff; integrierte Kindersicherung
Material Gehäuse Kunststoff
Breite Gehäuse 520 mm
Material Kabel Gummi
Art Anschluss Steckdose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081165 5
EAN / GTIN 4007123647927
Herstellernummer 1889900205
Hersteller/verantwortliche Person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Beschreibung

Ausführung:

Spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln und Dichtringen. Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit stabilem Aufhängebügel.
  • Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter