Produžni kabel s utičnicama IP44 5

Artikl br.: 081165 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj utičnica 5
Duljina letvice 520 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H07RN-F
Duljina kabela 2 m
Broj utičnica 230 V/16 A 5
Vrsta proizvoda Letvica s utičnicama
Vrsta utikača, ulaz F

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081165 5
EAN / GTIN 4007123647927
Broj proizvođača 1889900205

Opis

Izvedba:

Utičnice zaštićene od prskajuće vode sa samozatvaraj. poklopcima i brtvenim prstenima. Plastično kućište, otporno na udarce i na lom s čvrstim lukom za vješanje.
  • S osvijetljenim sigurnosnim prekidačem