Prelungitor IP44, Număr de prize: 5

Cod articol.: 081165 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
261 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de prize Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 1023
Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Rusia; Țările de Jos
Lungimea cablului 2 m
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Nuanță, galben Galben trafic
Clasă de protecție IP IP44
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea galben
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea cablurilor 2 m
Cu autoînchidere da
Număr de comutatoare 1 buc.
Tip priză F
Număr, Priză 5
Tensiune nominală, Priză 230 V
Curent nominal, Priză 16 A
Tip produs Prelungitor
Domeniu de utilizare exterior; interior
Caracteristici Capac disponibil; Comutator pornit/oprit; Rezistent la impact; Protejat contra stropirii; mâner; Dispozitiv de siguranţă pentru copii integrat
Materialul carcasei plastic
Lăţime carcasă 520 mm
Materialul cablului cauciuc
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081165 5
EAN / GTIN 4007123647927
Număr producător 1889900205
Producător/responsabil Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descriere

Execuţie:

Prize cu protecţie la stropire cu capace cu autoînchidere şi cu inele de etanşare. Carcasă din plastic rezistentă la lovituri şi la spargere, cu cârlig stabil de agăţare.
  • Cu întrerupător de siguranţă iluminat