Zásuvková lišta so 4 zásuvkami IP44 4

Č. pol.: 081156 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
Sieťová frekvencia 50 Hz
Počet zásuviek 4
Dĺžka lišty 385 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Zloženie kábla 3G1,5
Trieda kábla H07RN-F
Dĺžka kábla 2 m
Spínač zapnutia/vypnutia nie
Počet zásuviek 230 V/16 A 4
Druh produktu Zásuvková lišta
Typ zástrčky Vstup F
Menovité napätie 230 V

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081156 4
EAN/GTIN 4007123575930
Číslo výrobcu 1159960

Popis

Prevedenie:

Zásuvková lišta IP44 4-násobná čierna 2m H07RN-F 3G1,5.
  • Zásuvky 230 V, so samozatváracími krytmi, IP 44.
  • 2 m neoprénový pripojovací kábel.
  • Skrutkové držiaky na upevnenie.

Funkce:

IP44: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.