4násobná zásuvková lišta IP44, Počet zásuvek: 4

Artiklové číslo: 081156 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Rusko; Česko
Provedení zástrčky Přímé
Délka kabelu 2 m
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Jmenovité napětí 230 V
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Typ krytí IP IP44
Označení výrobce Steckdosenleiste IP44 4-fach schwarz 2m H07RN-F 3G1,5
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 2 m
Výkon odvinutý 3 680 W
Samozavírací ano
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 4
Jmenovité napětí, Zásuvka 230 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Druh produktu Zásuvková lišta
Rozsah použití vnější oblast
Vlastnosti Víko dostupné; Chráněno před postříkáním vodou; Možnost montáže na stěnu; Předvrtané otvory
Materiál pouzdra plast
Materiál kabelu neopren
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081156 4
EAN / GTIN 4007123575930
Číslo výrobce 1159960
Výrobce/odpovědná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Provedení:

4násobná zásuvková lišta IP44 černá 2m H07RN-F 3G1,5.
  • Zásuvky 230 V, se samozavíracími víčky, IP 44.
  • Neoprenový připojovací kabel 2 m.
  • Šroubové uchycení k upevnění.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ > 1 mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.