Letev s 4 vtičnicami IP44, Število letev z vtičnicami: 4

Št. art.: 081156 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število letev z vtičnicami Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip vtikača, vhod F
Za države Avstrija; Belgija; Francija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Rusija; Češka
Izvedba vtikača ravna
Dolžina kabla 2 m
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 3G1,5
Nazivna napetost 230 V
Omrežna napetost 230 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Vrsta zaščite IP IP44
Oznaka proizvajalca Steckdosenleiste IP44 4-fach schwarz 2m H07RN-F 3G1,5
Napajanje omrežno napajanje
Barva črna
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Dolžina kablov 2 m
Moč, odvito 3.680 W
Samozapiralno Da
Vtičnica, tip F
Število, vtičnica 4
Nazivna napetost, vtičnica 230 V
Nazivni tok, vtičnica 16 A
Vrsta izdelka letev z vtičnicami
Področje uporabe zunanje področje
Lastnosti s pokrovom; zaščita pred brizgajočo vodo; možnost namestitve na steno; prednavrtane luknje
Material ohišja umetne mase
Material kabla neopren
Vrsta priključka vtičnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081156 4
EAN/GTIN 4007123575930
Številka proizvajalca 1159960
Proizvajalec/odgovorna oseba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Izvedba:

Letev z vtičnicami IP44, 4-kratna, črna, 2 m H07RN-F 3G1,5.
  • Vtičnice 230 V s samozapiralnimi pokrovi, IP 44.
  • Priključni kabel iz neoprena 2 m.
  • Vijačni nastavki za pritrditev.

Funkcija:

IP44: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.