4-struki produžni kabel s utičnicama IP44 4

Artikl br.: 081156 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 44

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
Mrežna frekvencija 50 Hz
Broj utičnica 4
Duljina letvice 385 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H07RN-F
Duljina kabela 2 m
Prekidač za uključivanje/isključivanje Ne
Broj utičnica 230 V/16 A 4
Vrsta proizvoda Letvica s utičnicama
Vrsta utikača, ulaz F
Nazivni napon 230 V

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081156 4
EAN / GTIN 4007123575930
Broj proizvođača 1159960

Opis

Izvedba:

4-struki produžni kabel s utičnicama IP44 crni 2 m H07RN-F 3G1,5.
  • Utičnice 230 V sa samozatvarajućim poklopcima, IP 44.
  • 2 m neoprenski priključni kabel.
  • Prihvati za vijke za pričvršćivanje.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.