Tafelcontactdoos 4-voudig IP44 4

Artikelnummer: 081156 4
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 44

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
Netfrequentie 50 Hz
Aantal contactdozen 4
Lengte doos 385 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw 3G1,5
Kabelklasse H07RN-F
Kabellengte 2 m
Aan/uit-schakelaar nee
Aantal contactdozen 230 V/16 A 4
Producttype TAFELCONTACTDOOS
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 230 V

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081156 4
EAN/GTIN 4007123575930
Nummer fabrikant 1159960

Omschrijving

Uitvoering:

Tafelcontactdoos IP44 4-voudig zwart 2m H07RN-F 3G1,5.
  • Contactdozen 230 V, met zelfsluitende deksels, IP 44.
  • 2 m neopreen-aansluitkabel.
  • Schroefopnames ter bevestiging.

Functie:

IP44: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.