Bloc multiprise à 4 prises IP44, Nombre de prises: 4

Réf.: 081156 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
338 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de prises Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 44

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
Fréquence secteur 50 Hz
Nombre de prises 4
Longueur bloc 385 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Conception du câble 3G1,5
Classe de câble H07RN-F
Longueur câble 2 m
Interrupteur marche/arrêt non
Nombre de prises 230 V/16 A 4
Type de produit Multiprise
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 230 V

Identification et classification

Référence article 081156 4
EAN / GTIN 4007123575930
Réf. fabricant 1159960
Fabricant/personne responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Description

Exécution:

Bloc multiprise IP44 à 4 prises, noir, 2 m H07RN-F 3G1,5.
  • Prises 230 V, avec couvercles à fermeture automatique, IP 44.
  • Câble de raccordement de 2 m en néoprène.
  • Logements filetés pour la fixation.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.