{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Csatlakozások pozíciója | gépnél | |
| Befogó típus | hengeres szár | |
| Befogó kivitele | metrikus | |
| Befogó méret, metrikus | 8 mm | |
| Befogás típusa | csap | |
| Szárátmérő | 8 mm | |
| Vágóél átmérő, min. | 7,3 mm | |
| Vágóél átmérő, max. | 7,3 mm | |
| Konfigurálható | nem | |
| Vágóél átmérő tűrése | gyártói tűrés | |
| Vágóélek száma | 1 | |
| Termékmegnevezés (típus) | N | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Forgácsolási csoport | M (rozsdamentes acél); N (színes-, könnyűfémek); P (acél) | |
| Kapcsolódás | leválasztási pont 1 | |
| Fordulatszám max. | 2 300 min-1 | |
| Forgácsolási irány | jobbos | |
| Szerszám kivitele | tömör keményfém | |
| Megmunkálási eljárás | telibefúrás | |
| Termék fajtája | telibefúró | |
| Tartalom | alkatrész |
| Cikkszám | 080751 M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515008648 | |
| Gyártó száma | 080751 M8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |