Vrtáky pro termální vrtání (s límcem) Uni, Závit: M8

Artiklové číslo: 080751 M8
Sleva
1 850,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Průměr stopky DS 8 mm
Obsah jednotlivý díl
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Označení výrobce Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni
Průměr břitu, min. Dc min. 7,3 mm
Konfigurovatelný ne
Název výrobku (typ) UNI
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Vrtáky pro termální vrtání
Ausführung Kragen Standard (mit Kragen)
Pro metrický závit M M8
Materialstärke min. 0,7 mm
Tloušťka materiálu max. 2,5 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,5 kW
empfohlene Drehzahl 2 300 min-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080751 M8
EAN / GTIN 4069515008648
Číslo výrobce 080751 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.
Vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem).
Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Vhodné na ocel, nerezavějící ocel, hliník, měď, mosaz.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.
Upínací klíč ER č. 309680.
Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.