Fluoforet standard (avec collerette) - Uni, Filetage: M8

Réf.: 080751 M8
Remise
74,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

lubrifiant non
Diamètre corps DS 8 mm
Sommaire pièce unique
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Référence fabricant Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni
Diamètre des dents, min. Dc min. 7,3 mm
Configurable non
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
groupe d’usinage M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Interface interface 1
Type de produit Fluoforets
Exécution col standard (avec collerette)
Pour filetage M M8
Epaisseur du matériau min. 0,7 mm
Epaisseur du matériau max. 2,5 mm
Puissance d’entraînement recommandée 1,5 kW
Vitesse de rotation recommandée 2 300 min-1

Identification et classification

Référence article 080751 M8
EAN / GTIN 4069515008648
Réf. fabricant 080751 M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Fluoforet standard (avec collerette).
Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Convient pour l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964.
Clé de serrage ER 309680.
Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.