{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Maximálny prevádzkový tlak | 16 bar | |
| využiteľná dĺžka hadice | 15 m | |
| Vnútorný ⌀ hadice | 9,5 mm | |
| Materiál hadice | Polyuretán | |
| Farba hadice | oranžová | |
| vhodné pre | Stlacený vzduch | |
| Druh produktu | Navíjačka hadíc |
| Číslo položky | 080081 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406362027 | |
| Číslo výrobcu | 080081 2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |