Atsarginių dalių žarnų vyniotuvai, Tipas: 2

Prekės Nr.: 080081 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva oranžinės spalvos
Produkto rūšis Schlauch
Žarnos forma spiralės formos
Žarnos medžiaga Poliuretanas (PU)
Žarnos vidinis skersmuo 9,5 mm
naudingasis žarnos ilgis 15 m
Darbinis slėgis maks. 16 bar
Tinka suslėgtas oras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080081 2
EAN / GTIN 4062406362027
Gamintojo numeris 080081 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Atsarginė žarna suslėgto oro žarnų vyniotuvui.

Tinka:

Nr. 080078 dyd. 15.