Náhradné diely pre navíjač hadíc, Typ: 1

Č. pol.: 080081 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
využiteľná dĺžka hadice 10 m
Vonkajší ⌀ hadice 12 mm
Vnútorný ⌀ hadice 8 mm
Materiál hadice Polyuretán
Farba hadice oranžová
vhodné pre Stlacený vzduch
Druh produktu Navíjačka hadíc

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080081 1
EAN/GTIN 4062406358075
Číslo výrobcu 080081 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Náhradná hadica pre navíjačku hadíc na stlačený vzduch.

Vhodné pro:

Č. 080078 veľ. 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka