Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun, Tip: 2

Cod articol.: 080081 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea portocaliu
Tip produs Schlauch
Formă furtun În spirală
Material furtun Poliuretan (PU)
Diametru interior furtun 9,5 mm
Lungimea utilă a furtunului 15 m
Presiune de funcționare max. 16 bar
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 080081 2
EAN / GTIN 4062406362027
Număr producător 080081 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Furtun de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun de aer comprimat.

Adaptat pentru:

Cod 080078 Ref. 15.