Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Stlačený vzduch, využiteľná dĺžka hadice: 10

Č. pol.: 080078 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Puzdro Šírka 310 mm
Hĺbka puzdra 190 mm
Výška puzdra 406 mm
Materiál krytu Plast
Farba puzdra modrá
Pripojenie výstup 1/4 palec
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
využiteľná dĺžka hadice 10 m
Vonkajší ⌀ hadice 12 mm
Vnútorný ⌀ hadice 8 mm
Materiál hadice Polyuretán
Farba hadice oranžová
Automatický prevíjač SCS Áno
vhodné pre Stlacený vzduch
Druh produktu Navíjačka hadíc

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080078 10
EAN/GTIN 4062406284671
Číslo výrobcu 080078 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Bezpečnostný hadicový navijak s uzavretým plastovým krytom s vysokou odolnosťou proti rozbitiu na použitie v oblastiach vystavených nečistotám a prachu.
  • Systém vedenia hadice a riadeného zasúvania.
  • Integrovaná stop lopta.
  • PU hadica s vysokou odolnosťou voči oderu a oceľovými prípojkami na stlačený vzduch, vhodná na vysoké prietoky.
  • Otáčací nástenný držiak na umiestnenie na stenu a strop.

Navíjač hadice na stlačený vzduch. Odolná hadica v jasnej signálnej oranžovej farbe. Zabezpečuje bezpečnú manipuláciu.

Rozsah dodávky:

Vrátane bezpečnostnej spojky GARANT z ocele a vsuvky.

Poznámka:

Príslušné bezpečnostné spojky nájdete pod číslami 080270 - 080272.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Č. výr. 080078: Len na použitie so stlačeným vzduchom v interiéri.
  • Č. výr. 080079: Len na použitie s vodou v interiéri aj exteriéri.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Pred vykonávaním opráv, údržby alebo čistenia odpojte hadicu od zdroja napájania.
  • Nosná konzola na montáž na rovnú stenu alebo strop dimenzovaná na hmotnosť navijaka hadíc.
  • Po použití odpojte všetky pripojenia.
  • Hadicu po použití úplne zrolujte.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte navijaky hadíc bez toho, aby ste ich najskôr pripevnili na stenu alebo strop.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte na horľavé plyny.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Hadicu neťahajte trhavým spôsobom.
  • Hadicu nepoužívajte v blízkosti ostrých hrán.
  • Hadicu položte rovno na podlahu, nezalamujte a zamedzte vytváraniu slučiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka