Pièces de rechange pour enrouleurs de tuyaux, Type: 2

Réf.: 080081 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur orange
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau forme hélicoïdale
Matériau tuyau Polyuréthane (PU)
Diamètre intérieur flexible 9,5 mm
Longueur de tuyau utile 15 m
Pression de service max. 16 bar
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 080081 2
EAN / GTIN 4062406362027
Réf. fabricant 080081 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tuyau de rechange pour enrouleur de tuyau pneumatique.

Adapté(s) pour:

080078 réf. 15.