Pneumatická pištoľová uhlová brúska, pre 50 mm zorníky ⌀, do ⌀ kotúča 75 mm, s pripojovacím závitom BSP, 1/4 palcová prípojka stlačeného vzduchu

Č. pol.: 079311 G2302
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Označenie výrobcu G2302
Výstupný výkon 175 W
maximálne otáčky 17 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 534 l/min
Pripojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 10 mm
maximálny ⌀ kotúčov 75 mm
minimálny ⌀ kotúčov 50 mm
Hmotnosť 0,6 kg
Pracovná hlučnosť 81 dB(A)
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 079311 G2302
EAN/GTIN 7322590019815
Číslo výrobcu 8423031214
Výrobca/zodpovedná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Prevedenie:

Malá uhlová brúska v tvare pištole s dvomi malými brúsnymi taniermi Roloc® ⌀ 50/75 mm. Otáčky jemne dávkovateľné tlačidlovým spúšťačom. Vysoké pohodlie obsluhy pomocou gumovej rukoväti.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Poznámka:

Malý systém na brúsenie 3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm nájdete od Č. 554005.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka