Perslucht-haakse slijper pistoolvorm, voor 50 mm schijf-⌀, tot 75 mm schijf-⌀, met BSP-aansluitdraad, 1/4 inch persluchtaansluiting

Artikelnummer: 079311 G2302
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Artikelomschrijving producent G2302
Afgegeven vermogen 175 W
Maximaal toerental 17.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 534 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Maximale schijf-⌀ 75 mm
Minimale schijf-⌀ 50 mm
Gewicht 0,6 kg
Geluidsproductie 81 dB(A)
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079311 G2302
EAN/GTIN 7322590019815
Nummer fabrikant 8423031214
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Omschrijving

Uitvoering:

Haakse minislijper in pistoolvorm met twee Roloc®-ministeunschijven ⌀ 50/75 mm. Toerental kan met speciale startknop nauwkeurig worden gedoseerd. Hoog bedieningscomfort dankzij met rubber beklede handgreep.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Tip:

Het 3M Roloc®-minislijpsysteem ⌀ 55/75 mm vindt u onder nr. 554005 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan