Meuleuse d’angle pneumatique de type pistolet, pour ⌀ disques 50 mm, ⌀ disque jusqu’à 75 mm, avec raccord fileté BSP, raccord pneumatique 1/4 pouce

Réf.: 079311 G2302
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant G2302
Puissance de décharge 175 W
Vitesse de rotation max. 17 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 534 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
⌀ disque max. 75 mm
⌀ disque min. 50 mm
Poids 0,6 kg
Niveau sonore 81 dB(A)
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 079311 G2302
EAN / GTIN 7322590019815
Réf. fabricant 8423031214
Fabricant/personne responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Petite meuleuse d’angle de type pistolet avec deux petits plateaux-supports Roloc® ⌀ 50/75 mm. Réglage fin de la vitesse de rotation à l’aide du bouton-poussoir de démarrage. Grand confort d’utilisation grâce à la poignée en caoutchouc.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Remarque(s):

Systèmes de polissage 3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm, voir à partir du code art. 554005.

Téléchargements et documents

Produits adaptés