Pneumatinis kampinis šlifuoklis pistoleto forma, 50 mm diskams ⌀, iki 75 mm diskams ⌀, su BSP jungiamuoju sriegiu, 1/4 colių suspausto oro jungtis

Prekės Nr.: 079311 G2302
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas G2302
Atiduodamoji galia 175 W
maksimalus sūkių skaičius 17 000 min-1
maksimalus oro poreikis 534 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
maksimalus disko ⌀ 75 mm
minimalus disko ⌀ 50 mm
Svoris 0,6 kg
Darbinis triukšmas 81 dB(A)
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079311 G2302
EAN / GTIN 7322590019815
Gamintojo numeris 8423031214
Gamintojas / atsakingas asmuo Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Germany, www.atlascopco.de

Aprašymas

Modelis:

Mažas pistoleto formos kampinis šlifuoklis su dviem Roloc®mažomis šlifavimo lėkštelėmis ⌀ 50/75 mm. Sūkių skaičius labai tiksliai reguliuojamas paleidimo mygtuku. Guma aptraukta rankena labai patogi.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Pastaba:

3M Roloc® mažąją šlifavimo sistemą ⌀ 55 / 75 mm rasite nuo Nr. 554005 ir toliau.