Pneumatická úhlová bruska ve tvaru pistole, pro ⌀ kotouče 50 mm, ⌀ kotouče až 75 mm, s připojovacím závitem BSP, pneumatická přípojka 1/4 palce

Artiklové číslo: 079311 G2302
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 10 mm
Maximální potřeba vzduchu 534 l/min
Označení výrobce G2302
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr kotouče min. 50 mm
Průměr kotouče max. 75 mm
Otáčky max. 17 000 min-1
Pracovní hluk 81 dB
Připojovací závit G1/4
Odevzdaný výkon 175 W
Zvláštní znaky Kompaktní konstrukce
Vibrace podle EN max. 2,5 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 0,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079311 G2302
EAN / GTIN 7322590019815
Číslo výrobce 8423031214
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Malá úhlová bruska ve tvaru pistole se dvěma malými brusnými talíři Roloc® 50/75 mm. Otáčky jsou jemně regulovatelné pomocí tlačítkového startéru. Vysoký komfort obsluhy díky pogumované rukojeti.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu poháněné stlačeným vzduchem je možno dodat na objednávku pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Poznámka:

Malý brusný systém 3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm najdete od č. 554005.