Paineilmakulmahiomakone, pistoolimuoto, ⌀ 50 mm:n laikoille, ⌀ enint. 75 mm:n laikoille, BSP-kiinnityskierre, 1/4 tuuman paineilmaliitäntä

Tuote nro.: 079311 G2302
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paineilmakäyttöinen
Valmistajamerkintä G2302
Antoteho 175 W
Enimmäiskierrosluku 17 000 min-1
Enimmäisilmantarve 534 l/min
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 10 mm
Laikan enimmäis-⌀ 75 mm
laikan vähimmäis-⌀ 50 mm
Paino 0,6 kg
Toimintaääni 81 dB(A)
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 079311 G2302
EAN / GTIN 7322590019815
Valmistajan numero 8423031214
Valmistaja/vastuuhenkilö Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Kuvaus

Malli:

Pienois-kulmahiomakone, pistoolimalli, jossa kaksi Roloc®-pienoislaikkaa ⌀ 50/75 mm. Kierrosluku on tarkasti säädettävissä painekäynnistimellä. Hyvä käyttömukavuus kumipintaisn kahvan ansiosta.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Ohje:

3M Roloc® -pienhiomajärjestelmä ⌀ 55 / 75 mm löytyy alkaen nrosta 554005.