• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Scie circulaire à métaux, Type: 9435

Réf.: 078231 9435
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 9435
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 2 400 W
Vitesse de rotation max. 1 400 min-1
⌀ lame de scie 355 mm
Profondeur de coupe max. 90° 140 mm
Profondeur de coupe max. 45° 102 mm
Poids 25 kg
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 078231 9435
EAN / GTIN 027168943512
Réf. fabricant 60056T3
Fabricant/personne responsable JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Description

Exécution:

Tronçonneuse à métaux puissante pour le sciage sûr et sans bavures de tubes et profilés en acier, métaux non ferreux, tôles, plaques en métal et panneaux sandwich sans formation d’étincelles.
  • Utilisation de lubrifiants superflue.
  • Aucune finition requise.
  • Coupe très rapide.

Scie circulaire à métaux Premium Super DRY Cutter 9435.
  • Idéale pour le sciage de tubes et profilés en acier inoxydable, acier, métaux non ferreux, plastiques et matériaux composites.
  • Amortisseur de vibrations pour une durée de vie et une sécurité élevées.
  • Système de serrage rapide précis pour coupes à onglet.
  • En option avec support de montage sur table robuste avec butée de longueur (078238).

Livraison:

Avec 1 × lame de scie 90Z 078237 réf. 90 pour l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux.

Remarque(s):

Scie circulaire à métaux DRY MITER Cutter 9410ND pour le sciage ultra-fin dans les matériaux tendres et fragiles disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés