{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V | |
Napojenie aplikácie | OneKey | |
Stopka | SDS Max | |
Označenie výrobcu | M18FHM-121C | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 12 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Rozsah otáčok | 0 min-1 - 380 min-1 | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 45 mm | |
maximálna nárazová hodnota | 2 900 min-1 | |
Nárazová energia | 11 J | |
Upínač nástrojov tvar | SDS Max | |
Hmotnosť | 10,2 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 9,4 m/s2 | |
vhodné pre materiál | murivo; betón; Kamen | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Vŕtacie kladivo |
Číslo položky | 075530 M18FHM | |
EAN/GTIN | 4058546228392 | |
Číslo výrobcu | 4933464894 |