Súprava TK viacúčelových vrtákov dlhé 6-12

Č. pol.: 787055 6-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • Stopka: Valcová stopka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet vrtákov 4
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
Stopka Valcová stopka
⌀ vrtáka 6 mm - 12 mm
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Viacúčelový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 787055 6-12
EAN/GTIN 9002741072880
Číslo výrobcu 100808100

Popis

Prevedenie:

Celokovové diamantom brúsené karbidové doštičky s mimoriadne ostrými a veľmi tvrdými reznými hranami. Patentovaný 4-stupňový profil na rýchle odstraňovanie prachu z vrtáka.
Celková dĺžka 400 mm, dĺžka špirály 300 mm.

Použitie:

Presné rotačné vŕtanie do dlaždíc, muriva a betónu, kovu, dreva a plastov.

Obsah:

Po 1 vrtáku: Veľ. (⌀) 6; 8; 10; 12 mm

Poznámka:

Pozor – používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely