Marteau perforateur sans fil M18FHM

Réf.: 075530 M18FHM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Emballage: Valises
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V
  • Connexion à l'application: OneKey
  • Queue: SDS Max
  • Forme du porte-outils: SDS Max

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V
Connexion à l'application OneKey
Queue SDS Max
Référence fabricant M18FHM-121C
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 12 Ah
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 0 min-1 - 380 min-1
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 45 mm
Nombre de coups max. 2 900 min-1
Energie de frappe 11 J
Forme du porte-outils SDS Max
Poids 10,2 kg
Vibrations maximales suivant EN 9,4 m/s2
pour matériau Maçonnerie; Béton; Pierre
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075530 M18FHM
EAN / GTIN 4058546228392
Réf. fabricant 4933464894

Description

Exécution:

  • Marteau perforateur robuste avec marteau perforateur électropneumatique.
  • Carter d’engrenage métallique résistant.
  • Rotation droite /gauche, stop de frappe et régulation électronique de la vitesse de rotation.
Marteau combiné sans fil M18 FUEL™ SDS-MAX avec moteur POWERSTATE™ sans balais. Composants électroniques REDLINK PLUS™ avec la nouvelle batterie High-Output
™ 12,0 Ah.
Technologie ONE-KEY™ intégrée et interrupteur de blocage pour fonctionnement en continu. La poignée antivibrations plus longue minimise les vibrations.

Avantage(s):

Technologie ONE-KEY™.

Livraison:

Avec chargeur, 1 × batterie 18 V / 12 Ah High-Output, valise.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073808 et 073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier