{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Stopka | SDS Plus | |
Označenie výrobcu | M18ONEFHPX-552X | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5,5 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Rozsah otáčok | 0 min-1 - 800 min-1 | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 30 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 30 mm | |
maximálna nárazová hodnota | 4 600 min-1 | |
Nárazová energia | 4,2 J | |
Upínač nástrojov tvar | SDS-Plus | |
Hmotnosť | 5,2 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 8,6 m/s2 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Vŕtacie kladivo |
Číslo položky | 075530 M18FHPX | |
EAN/GTIN | 4058546346898 | |
Číslo výrobcu | 4933478496 |