Sistem Li-Ion M4B2/M12B2, 2,0 Ah, Tip acumulator: MB4

Cod articol.: 073814 MB4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului
M4B2
Ambalaj
Cutie de carton
Incl. încărcător
nu
Anzahl enthaltener Akkus
1 buc.
Tip produs
Acumulator
Recomandat pentru
4V Milwaukee
Greutate
0,1 kg
Akkuart
Litiu-ion (Li-ion)
Akkuspannung
4 V
Akkukapazität
2 Ah
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 073814 MB4
EAN / GTIN 4002395377596
Număr producător 4932430098
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Caracteristică:

  • Acumulator inclus în pachetul livrat: 1 x M4 B2
  • Acumulator: Li-Ion
  • Capacitate acumulator [Ah]: 2,0
  • Sistem de acumulatoare: M4
  • Tip baterii/acumulatoare: Li-Ion
  • Livrat: în cutie
  • Greutate [kg]: 0,1
  • Variantă produs: M4 B2
  • Tensiune [V]: 4