Li-ionsysteem M4B2/M12B2, 2,0 Ah, Accutype: MB4

Artikelnummer: 073814 MB4
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent M4B2
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 4 V
Geschikt voor 12V Milwaukee
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073814 MB4
EAN/GTIN 4002395377596
Nummer fabrikant 4932430098
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Tip:

Bij gebruik van Milwaukee M18 apparaten die in contact komen met chemicaliën, wordt het gebruik van de accu 073816 MB18-CR aanbevolen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan