Aspirador de mão sem fio, Tipo: M18CV-0

N.º do artigo: 070233 M18CV-0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
82 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V
  • Fluxo volumétrico: 1.019

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M18CV-0
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
Volume do recipiente 2,5 l
Comprimento da mangueira de sucção 1,2 m
Fluxo volumétrico 1.019 l/min
Peso sem bateria 1,6 kg
Tipo de produto Aspiração

Identificação e classificação

Número do artigo 070233 M18CV-0
EAN/GTIN 4002395289998
Número do fabricante 4933459204
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Potente aspirador de pó de 18 V de mão para madeira, metal e sujidade grossa.
  • Filtro HEPA retém 99,97% de todas as partículas de pó.
  • Janela de inspeção para verificar com facilidade a quantidade de sujidade no recipiente de recolha.
  • Interruptor bloqueável para operação contínua.

Material fornecido:

Inclui mangueira de sucção flexível, 2 tubos de extensão, bico para fendas, bico para sujidade grossa.
Sem bateria e sem carregador.

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073808 – n.º 073840.