Sada zkušebních kolíků, 100 kusů, Gen. 1 4,01 - 5,00 mm Stupňování 0,01

Č. pol.: 0636344
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0636344
EAN/GTIN 4029713215897
Číslo výrobcu 0636344

Popis

Prevedenie:

  • Vyrobeno z kvalitní oceli

Popis:

Zkušební kolíky z kalené a zušlechtěné speciální oceli, 101 ks, délka 70 mm, dělení 0,01 mm, jmenovitá velikost 4,0-5,0 mm. Přesnost GG 1µ. Balení: kufřík

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Délka: 70 mm
  • Jmenovitý rozměr: 4,01–5,0
  • Třída tolerance: 1
  • Krokový mm: 0,01
  • Jmenovitý rozměr mm: 4,01–5,0

Norma:

DIN 2269