• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Jeu de piges 100 pièces, classe 1 4,01 - 5,00 mm pas 0,01

Réf.: 0636344
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Piges de contrôle

Identification et classification

Référence article 0636344
EAN / GTIN 4029713215897
Réf. fabricant 0636344
Article hors catalogue L40510 2379
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier de haute qualité

Description:

Pointes de test en acier spécial trempé et vieilli, 101 pièces, longueur 70mm, graduation 0,01mm, taille nominale 4,0-5,0mm. Précision GG 1µ. Conditionnement : caisse

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Longueur : 70 mm
  • Cote nominale : 4,01 - 5,0
  • Classe de tolérance : 1
  • Pas à pas mm : 0.01
  • Cote nominale mm : 4,01 - 5,0

Norme:

DIN 2269