Komplet testnih zatičev, 100 kosov, Gen. 1 4,01 - 5,00 mm Graduacija 0,01

Št. art.: 0636344
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0636344
EAN/GTIN 4029713215897
Številka proizvajalca 0636344

Opis

Izvedba:

  • Izdelan iz visoko kakovostnega jekla

Opis:

Preskusni zatiči iz kaljenega in staranega specialnega jekla, 101 kos, dolžina 70 mm, gradacija 0,01 mm, nazivna velikost 4,0-5,0 mm. Natančnost GG 1µ. Pakiranje: primer

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Dolžina: 70 mm
  • Nazivna dimenzija: 4,01 - 5,0
  • Tolerančni razred: 1
  • Stopnica mm: 0,01
  • Nazivna dimenzija mm: 4,01 - 5,0

Standard:

DIN 2269