Set di calibri a spillo, 100pz, c. 1, ø 4.01-5.00mm, incr. 0.01

Codice art.: 0636344
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0636344
EAN / GTIN 4029713215897
Codice del produttore 0636344

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio di alta qualità

Descrizione:

Perni di prova in acciaio speciale temprato e invecchiato, 101 pezzi, lunghezza 70mm, graduazione 0,01mm, dimensione nominale 4,0-5,0mm. Precisione GG 1µ. Imballaggio: caso

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Lunghezza: 70 mm
  • Dimensione nominale: 4,01 - 5,0
  • Classe di tolleranza: 1
  • Passo mm: 0,01
  • Misura nominale in mm: 4,01 - 5,0

Norma:

DIN 2269