Set pengaten, 100st, c. 1, ø 4.01-5.00mm, incr. 0.01

Artikelnummer: 0636344
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0636344
EAN/GTIN 4029713215897
Nummer fabrikant 0636344

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van hoogwaardig meterstaal

Omschrijving:

Testpennen van gehard en verouderd speciaal staal, 101 stuks, lengte 70 mm, schaalverdeling 0,01 mm, nominale afmeting 4,0-5,0 mm. Nauwkeurigheid GG 1µ. Verpakking: geval

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Lengte: 70 mm
  • Nominale afmeting: 4,01 - 5,0
  • Tolerantieklasse: 1
  • Stapgrootte mm: 0,01
  • Nominale afmeting mm: 4,01 - 5,0

Norm:

DIN 2269