Prodlužovací trubka 1200 °C

Č. pol.: 0600 7617
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Teplotný senzor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0600 7617
EAN/GTIN 4029547021381
Číslo výrobcu 0600 7617

Popis

Popis:

Prodlužovací trubice 1200 °C je k dispozici jako příslušenství pro sadu průmyslových sond 1200 °C a vyhřívanou sadu průmyslových sond
  • Pro větší spalinové kanály můžete použít prodlužovací trubici a přizpůsobit tak průmyslovou sondu velikosti spalinového kanálu. Průmyslové sondy tak lze prodloužit na maximální délku 3 m
  • Prodlužovací trubice je shodná se šachtou průmyslové sady sond 1200 °C, a proto ji lze na ni bez problémů našroubovat. Stejně tak ji lze velmi snadno našroubovat na hřídel sondy vyhřívané sady průmyslových sond. Upozorňujeme však, že samotná prodlužovací trubice není vyhřívaná
  • Na prodlužovací trubici lze navíc nainstalovat předběžný filtr (volitelný) pro měření s vysokým obsahem prachu
  • Použití
  • Prodlužovací trubku můžete - ve spojení s příslušnou průmyslovou sondou a měřicím přístrojem - použít pro následující aplikace:
  • Měření atmosféry v peci
  • Měření emisí pro kontrolu účinnosti / uvádění průmyslových zařízení do provozu
  • Měření emisí pro předběžnou kontrolu mezních hodnot
  • Měření emisí pro kontrolu systémů čištění spalin
  • Měření emisí pro kontrolu předepsaných mezních hodnot.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo