Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB, nerezová ocel, 0.4 x 2.5 x 154 mm

Č. pol.: 05033600001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka skrutkovača

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05033600001
EAN/GTIN 4013288220356
Číslo výrobcu 05033600001
Číslo L L60020 4923

Popis

Popis:

  • Výměnná čepel VDE z nerezové oceli pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí.
  • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
  • Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.
  • Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování.
  • Průmyslové použití je možné bez omezení.

Výhoda:

  • Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby s plochou drážkou
  • Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
  • Čepel z nerezové oceli proti nebezpečí cizí rzi
  • Potřebné hodnoty tvrdosti a pevnosti díky vakuovému kalení do ledu
  • Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB, nerezová ocel, 0.4 x 2.5 x 154 mm