• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB, acero inoxidable, 0.4 x 2.5 x 154 mm

Número de artículo: 05033600001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05033600001
EAN / GTIN 4013288220356
Número del fabricante 05033600001
Número L L60020 4923

Descripción

Descripción:

  • Varilla intercambiable VDE de acero inoxidable para el sistema Kraftform Kompakt de cambio de mango y varillas intercambiables que permite un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramientas especiales.
  • Las herramientas han sido probadas de forma individual en un 100 % según IEC 60900.
  • La prueba se realiza bajo una tensión de 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera han sido endurecidas por congelación al vacío y disponen así de los valores de dureza y rigidez necesarios para trabajos en uniones atornilladas.
  • El uso industrial es posible sin ninguna clase de limitaciones.

Ventaja:

  • Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos de ranura
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Una varilla de acero inoxidable contra el riesgo de herrumbre externa
  • Los grados necesarios de dureza y solidez se alcanzan por medio del endurecimiento por congelación al vacío
  • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB, stainless, 0.4 x 2.5 x 154 mm