Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB, Edelstahl, 0,4 x 2,5 x 154 mm

Artikel-Nr.: 05033600001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05033600001
EAN / GTIN 4013288220356
Herstellernummer 05033600001
L-Nummer L60020 4923

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE Edelstahl-Wechselklinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
  • Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für Schlitzschrauben
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • Klinge aus Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
  • Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung
  • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB, Edelstahl, 0,4 x 2,5 x 154 mm

Das könnte Sie auch interessieren