Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB, RVS, 0.4 x 2.5 x 154 mm

Artikelnummer: 05033600001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05033600001
EAN/GTIN 4013288220356
Nummer fabrikant 05033600001
L-nummer L60020 4923

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE RVS wisselkling voor Kraftform Kompakt-greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden.
  • Kan industrieel zonder beperking worden ingezet.

Voordeel:

  • Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor sleufschroeven
  • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
  • Kling van RVS tegen vliegroest
  • Vereiste hardheid en sterkte door vacuümijsharding
  • 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB, stainless, 0.4 x 2.5 x 154 mm