Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB, acier inoxydable, 0.4 x 2.5 x 154 mm

Réf.: 05033600001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05033600001
EAN / GTIN 4013288220356
Réf. fabricant 05033600001
Article hors catalogue L60020 4923

Description

Description:

  • Lame interchangeable VDE en acier inoxydable pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt permettant le changement ultrarapide de la lame sans outil spécial.
  • Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.

Avantage(s):

  • Lame interchangeable Kraftform Kompakt VDE pour vis à fente
  • Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
  • Lame en acier inoxydable contre le risque de rouille erratique
  • Duretés et indices de résistance nécessaires obtenus par trempe cryogénique sous vide
  • Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 3060 i SB, stainless, 0.4 x 2.5 x 154 mm