Nastavitelný úhel / úkos se šroubovým závěsem, pozinkovaný, 300 mm

Č. pol.: 0396434
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0396434
EAN/GTIN 4029713026622
Číslo výrobcu 0396434
Číslo L L40510 2223

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel, pozinkovaná
  • Šroubový závěs
  • Pro přenos, značení a nastavení jednotlivých úhlů

Popis:

Nastavovací úhelník / úkos ze speciální pozinkované oceli. Se šroubovým závěsem.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 300

Norma:

o.A.